Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6311214 WKLG 1150 VA4301 PASSERELLA A GRANDE POR - 6311214

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6311214 WKLG 1150 VA4301 PASSERELLA A GRANDE POR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 500 mm

  • Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht

  • Höhe - 110 mm

  • Länge - 6000 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 6 M

EAN

4012195037316

Artikelnummer

OBO6311214

Herstellernummer

6311214

Hersteller

OBO

Breite:

500 mm

Ausführung der Sprosse:

Profil ungelocht

Höhe:

110 mm

Länge:

6000 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Oberflächenschutz:

sonstige

Seitenlochung:

ja

Sprossenmittenabstand:

300 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Nutzbarer Querschnitt:

47100 mm²

Gewicht:

6.29 kg/m

Passerella a traversini OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6311214 - WKLG 1150 A2 PASS. SCALETTA GRANDE PORTA