OBO BETTERMANN - OBO6312446 WLB 90 113 FT CURVA A 90? PER PASSERELLE - 6312446

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Winkel - 90°
Kabelleiterhöhe - 110 mm
Kabelleiterbreite - 300 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4012196302239
Artikelnummer
OBO6312446
Herstellernummer
6312446
Hersteller
OBO
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
90°
Kabelleiterhöhe:
110 mm
Kabelleiterbreite:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Seitenlochung:
nein
Scharnierend:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
RAL-Nummer:
0


