Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6312454 WLB 90 114 FT CURVA A 90? PER PASSERELLE - 6312454

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6312454 WLB 90 114 FT CURVA A 90? PER PASSERELLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 90°

  • Kabelleiterhöhe - 110 mm

  • Kabelleiterbreite - 400 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196302291

Artikelnummer

OBO6312454

Herstellernummer

6312454

Hersteller

OBO

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

90°

Kabelleiterhöhe:

110 mm

Kabelleiterbreite:

400 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Sprosse:

Profil ungelocht

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Seitenlochung:

nein

Scharnierend:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

RAL-Nummer:

0

Curva per passerella a traversini OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6312454 - WLB 90 114 FT CURVA 90