Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6337252 IS 8 600 FT PROFILATO A I - 6337252

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6337252 IS 8 600 FT PROFILATO A I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 6000 mm

  • Profilform - I-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Breite - 80 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196183913

Artikelnummer

OBO6337252

Herstellernummer

6337252

Hersteller

OBO

Länge:

6000 mm

Profilform:

I-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Breite:

80 mm

Höhe:

42 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Werkstoffgüte:

sonstige

Schlitzbreite:

70 mm

Materialstärke:

4 mm

Art der Lochung:

Steg gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

14 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Gewicht:

34.6 kg

Abbrechbar:

nein

Profilo / Profilato OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6337252 - IS 8 600 FT PROFILATO