Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6338497 US 7 KS OR CALOTTA DI PROTEZIONE PER PRO - 6338497

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6338497 US 7 KS OR CALOTTA DI PROTEZIONE PER PRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 25 mm

  • Breite - 70 mm

  • Ausführung - Endkappe

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für - U-Profil

Packung

  • 20 ST

EAN

4012195668060

Artikelnummer

OBO6338497

Herstellernummer

6338497

Hersteller

OBO

Länge:

25 mm

Breite:

70 mm

Ausführung:

Endkappe

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für:

U-Profil

Farbe:

sonstige

Calotta di protezione per profilato 7 US, PE, arancio, 2003