OBO BETTERMANN - OBO6339093 US 7 K 60 FT PROFILATO DI SOSPENSIONE CO - 6339093

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Profilhöhe - 50 mm
Länge - 600 mm
Profilbreite - 70 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
4012196186792
Artikelnummer
OBO6339093
Herstellernummer
6339093
Hersteller
OBO
Profilhöhe:
50 mm
Länge:
600 mm
Profilbreite:
70 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Ausführung:
U-Profil
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Tragfähigkeit:
3.5 kN
Werkstoffgüte:
sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Gewicht:
3.44 kg
Profilato di sospensione per sistema portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6339093 - US 7 K 60 FT PROFILO CON PIASTRA SALDATA