Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6339182 US 7 K 100 FT PROFILATO DI SOSPENSIONE C - 6339182

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6339182 US 7 K 100 FT PROFILATO DI SOSPENSIONE C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Profilhöhe - 50 mm

  • Länge - 1000 mm

  • Profilbreite - 70 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196187034

Artikelnummer

OBO6339182

Herstellernummer

6339182

Hersteller

OBO

Profilhöhe:

50 mm

Länge:

1000 mm

Profilbreite:

70 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Ausführung:

U-Profil

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Tragfähigkeit:

3.5 kN

Werkstoffgüte:

sonstige

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Gewicht:

5.12 kg

Profilato di sospensione per sistema portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6339182 - US 7 K 100 FT PROFILO CON PIASTRA SALDAT