Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6339298 US 7 K 200 FT PROFILATO DI SOSPENSIONE C - 6339298

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6339298 US 7 K 200 FT PROFILATO DI SOSPENSIONE C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Profilhöhe - 50 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Profilbreite - 70 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196187638

Artikelnummer

OBO6339298

Herstellernummer

6339298

Hersteller

OBO

Profilhöhe:

50 mm

Länge:

2000 mm

Profilbreite:

70 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Ausführung:

U-Profil

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Tragfähigkeit:

3.5 kN

Werkstoffgüte:

sonstige

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Profilato di sospensione con supp. a soffitto saldato 70x50x2000, St, FT