OBO BETTERMANN - OBO6340180 US 7 100 FT PROFILO A U FORATO SU 3 LATI - 6340180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1000 mm
Profilform - U-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Breite - 70 mm
Packung
1 ST
EAN
4012196188178
Artikelnummer
OBO6340180
Herstellernummer
6340180
Hersteller
OBO
Länge:
1000 mm
Profilform:
U-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Breite:
70 mm
Höhe:
50 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Werkstoffgüte:
sonstige
Schlitzbreite:
40 mm
Materialstärke:
4 mm
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
14 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Abbrechbar:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
13.786 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
36.841 cm4
Widerstandsmoment Wy:
4.112 cm³
Widerstandsmoment Wz:
10.526 cm³


