Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6340210 US 7 130 FT PROFILO A U FORATO SU 3 LATI - 6340210

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6340210 US 7 130 FT PROFILO A U FORATO SU 3 LATI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1300 mm

  • Profilform - U-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Breite - 70 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196188352

Artikelnummer

OBO6340210

Herstellernummer

6340210

Hersteller

OBO

Länge:

1300 mm

Profilform:

U-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Breite:

70 mm

Höhe:

50 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Werkstoffgüte:

sonstige

Materialstärke:

4 mm

Art der Lochung:

3 Seiten gelocht

Farbe:

Zink

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

14 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Gewicht:

5.4 kg

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

13.79 cm4

Flächenträgheitsmoment lz:

36.84 cm4

Widerstandsmoment Wy:

4.11 cm³

Widerstandsmoment Wz:

10.53 cm³

Profilo / Profilato OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6340210 - US 7 130 FT PROFILATO