OBO BETTERMANN - OBO6340288 US 7 190 FT PROFILO A U FORATO SU 3 LATI - 6340288

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1900 mm
Profilform - U-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Breite - 70 mm
Packung
1 ST
EAN
4012196188710
Artikelnummer
OBO6340288
Herstellernummer
6340288
Hersteller
OBO
Länge:
1900 mm
Profilform:
U-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Breite:
70 mm
Höhe:
50 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Werkstoffgüte:
sonstige
Materialstärke:
4 mm
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Farbe:
Zink
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
14 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Gewicht:
7.9 kg
Abbrechbar:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
13.79 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
36.84 cm4
Widerstandsmoment Wy:
4.11 cm³
Widerstandsmoment Wz:
10.53 cm³


