OBO BETTERMANN - OBO6340393 US 7 400 FT PROFILO A U FORATO SU 3 LATI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Länge - 4000 mm 
- Profilform - U-Profil 
- Werkstoff - Stahl 
- Oberflächenschutz - feuerverzinkt 
- Breite - 70 mm 
Packung
- 1 ST 
EAN
4012196458233
Artikelnummer
OBO6340393
Herstellernummer
6340393
Hersteller
OBO
Länge:
4000 mm
Profilform:
U-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Breite:
70 mm
Höhe:
50 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Werkstoffgüte:
sonstige
Materialstärke:
4 mm
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Farbe:
Zink
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
14 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Gewicht:
16.6 kg
Abbrechbar:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
13.79 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
36.84 cm4
Widerstandsmoment Wy:
4.11 cm³
Widerstandsmoment Wz:
10.53 cm³


