OBO BETTERMANN - OBO6340903 US 5 30 FT PROFILO A U FORATO SU 3 LATI - 6340903

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 300 mm
Profilform - U-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Breite - 50 mm
Packung
1 ST
EAN
4012196959068
Artikelnummer
OBO6340903
Herstellernummer
6340903
Hersteller
OBO
Länge:
300 mm
Profilform:
U-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Breite:
50 mm
Höhe:
50 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Werkstoffgüte:
sonstige
Schlitzbreite:
45 mm
Materialstärke:
2.5 mm
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
11 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Abbrechbar:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
8.318 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
12.528 cm4
Widerstandsmoment Wy:
2.612 cm³
Widerstandsmoment Wz:
5.011 cm³