OBO BETTERMANN - OBO6340946 US 5 60 FT PROFILO A U FORATO SU 3 LATI - 6340946

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 600 mm
Profilform - U-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Breite - 50 mm
Packung
1 ST
EAN
4012196601752
Artikelnummer
OBO6340946
Herstellernummer
6340946
Hersteller
OBO
Länge:
600 mm
Profilform:
U-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Breite:
50 mm
Höhe:
50 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Werkstoffgüte:
sonstige
Schlitzbreite:
45 mm
Materialstärke:
2.5 mm
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Farbe:
Zink
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
11 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Gewicht:
1.6 kg
Abbrechbar:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
8.32 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
12.53 cm4
Widerstandsmoment Wy:
2.61 cm³
Widerstandsmoment Wz:
5.01 cm³


