OBO BETTERMANN - OBO6340989 US 5 300 FT PROFILO A U FORATO SU 3 LATI - 6340989

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Profilform - U-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Breite - 50 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 50.46 kg CO2 eq.
EAN
4012196446957
Artikelnummer
OBO6340989
Herstellernummer
6340989
Hersteller
OBO
Länge:
3000 mm
Profilform:
U-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Breite:
50 mm
Höhe:
50 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Werkstoffgüte:
sonstige
Schlitzbreite:
45 mm
Materialstärke:
2.5 mm
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
11 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
8.31775 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
12.5281 cm4
Widerstandsmoment Wy:
2.61242 cm³
Widerstandsmoment Wz:
5.01123 cm³


