Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6341101 US 5 20 VA4301 PROFILO A U FORATO SU 3 L - 6341101

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6341101 US 5 20 VA4301 PROFILO A U FORATO SU 3 L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 200 mm

  • Profilform - U-Profil

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Breite - 50 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196081554

Artikelnummer

OBO6341101

Herstellernummer

6341101

Hersteller

OBO

Länge:

200 mm

Profilform:

U-Profil

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Breite:

50 mm

Höhe:

50 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Werkstoffgüte:

sonstige

Materialstärke:

2.5 mm

Art der Lochung:

3 Seiten gelocht

Mit Zahnung:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Gewicht:

0.48 kg

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

8.318 cm4

Flächenträgheitsmoment lz:

12.528 cm4

Widerstandsmoment Wy:

2.612 cm³

Widerstandsmoment Wz:

5.011 cm³

Profilo / Profilato OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6341101 - US 5 20 A2 PROFILATO