OBO BETTERMANN - OBO6341152 US 5 300 VA4301 PROFILO A U FORATO SU 3 - 6341152

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Profilform - U-Profil
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Breite - 50 mm
Packung
1 ST
EAN
4012196082278
Artikelnummer
OBO6341152
Herstellernummer
6341152
Hersteller
OBO
Länge:
3000 mm
Profilform:
U-Profil
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Breite:
50 mm
Höhe:
50 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Materialstärke:
2.5 mm
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
11 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Gewicht:
7.37 kg
Abbrechbar:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
8.318 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
12.528 cm4
Widerstandsmoment Wy:
2.612 cm³
Widerstandsmoment Wz:
5.011 cm³