OBO BETTERMANN - OBO6341527 US 5 K 20 FT TUBO CON SUPP. A SOFFITTO S - 6341527

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Profilhöhe - 50 mm
Länge - 200 mm
Profilbreite - 50 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
4012196536771
Artikelnummer
OBO6341527
Herstellernummer
6341527
Hersteller
OBO
Profilhöhe:
50 mm
Länge:
200 mm
Profilbreite:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Ausführung:
U-Profil
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Tragfähigkeit:
2.3 kN
Werkstoffgüte:
sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Gewicht:
0.85 kg
Profilato di sospensione per sistema portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6341527 - US 5 K 20 FT PROFILO CON PIASTRA SALDATA