Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6341535 US 5 K 30 FT TUBO CON SUPP. A SOFFITTO S - 6341535

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6341535 US 5 K 30 FT TUBO CON SUPP. A SOFFITTO S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Profilhöhe - 50 mm

  • Länge - 300 mm

  • Profilbreite - 50 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196536719

Artikelnummer

OBO6341535

Herstellernummer

6341535

Hersteller

OBO

Profilhöhe:

50 mm

Länge:

300 mm

Profilbreite:

50 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Ausführung:

U-Profil

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Tragfähigkeit:

5.75 kN

Werkstoffgüte:

sonstige

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Tubo con supp. a soffitto saldato 50x50x300, St, FT