OBO BETTERMANN - OBO6341578 US 5 K 60 FT TUBO CON SUPP. A SOFFITTO S - 6341578

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Profilhöhe - 50 mm
Länge - 600 mm
Profilbreite - 50 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
4012196536535
Artikelnummer
OBO6341578
Herstellernummer
6341578
Hersteller
OBO
Profilhöhe:
50 mm
Länge:
600 mm
Profilbreite:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Ausführung:
U-Profil
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Gewicht:
1.85 kg
Profilato di sospensione per sistema portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6341578 - US 5 K 60 FT PROFILO CON PIASTRA SALDATA


