OBO BETTERMANN - OBO6342328 US 3 150 FS PROFILO A U FORATO SU 3 LATI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1500 mm
Profilform - U-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Breite - 30 mm
Packung
1 ST
EAN
4012196223633
Artikelnummer
OBO6342328
Herstellernummer
6342328
Hersteller
OBO
Länge:
1500 mm
Profilform:
U-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Breite:
30 mm
Höhe:
50 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Werkstoffgüte:
sonstige
Schlitzbreite:
30 mm
Materialstärke:
2 mm
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
11 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Abbrechbar:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
1.515 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
5.721 cm4
Widerstandsmoment Wy:
0.7 cm³
Widerstandsmoment Wz:
2.288 cm³