Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6342340 US 3 300 FS PROFILO A U FORATO SU 3 LATI

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6342340 US 3 300 FS PROFILO A U FORATO SU 3 LATI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Profilform - U-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Breite - 30 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195710905

Artikelnummer

OBO6342340

Herstellernummer

6342340

Hersteller

OBO

Länge:

3000 mm

Profilform:

U-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Breite:

30 mm

Höhe:

50 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Werkstoffgüte:

sonstige

Schlitzbreite:

30 mm

Materialstärke:

2 mm

Art der Lochung:

3 Seiten gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

11 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

1.515 cm4

Flächenträgheitsmoment lz:

5.721 cm4

Widerstandsmoment Wy:

0.7 cm³

Widerstandsmoment Wz:

2.288 cm³

Profilo a U forato su 3 lati 50x30x3000, St, FS