Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6342355 US 3 K 40 FT PROFILATO DI SOSPENSIONE CO - 6342355

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6342355 US 3 K 40 FT PROFILATO DI SOSPENSIONE CO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Profilhöhe - 50 mm

  • Länge - 400 mm

  • Profilbreite - 30 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196224593

Artikelnummer

OBO6342355

Herstellernummer

6342355

Hersteller

OBO

Profilhöhe:

50 mm

Länge:

400 mm

Profilbreite:

30 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Ausführung:

U-Profil

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Tragfähigkeit:

2.7 kN

Werkstoffgüte:

sonstige

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Profilato di sospensione con supp. a soffitto saldato 50x30x400, St, FT