OBO BETTERMANN - OBO6342357 US 3 K 50 FT PROFILATO DI SOSPENSIONE CO - 6342357

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Profilhöhe - 50 mm
Länge - 500 mm
Profilbreite - 30 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
4012196224654
Artikelnummer
OBO6342357
Herstellernummer
6342357
Hersteller
OBO
Profilhöhe:
50 mm
Länge:
500 mm
Profilbreite:
30 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Ausführung:
U-Profil
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Tragfähigkeit:
2.7 kN
Werkstoffgüte:
sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Profilato di sospensione con supp. a soffitto saldato 50x30x500, St, FT