Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6342372 US 3 K 120 FT PROFILATO DI SOSPENSIONE C - 6342372

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6342372 US 3 K 120 FT PROFILATO DI SOSPENSIONE C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Profilhöhe - 50 mm

  • Länge - 1200 mm

  • Profilbreite - 30 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196225439

Artikelnummer

OBO6342372

Herstellernummer

6342372

Hersteller

OBO

Profilhöhe:

50 mm

Länge:

1200 mm

Profilbreite:

30 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Ausführung:

U-Profil

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Tragfähigkeit:

2.1 kN

Werkstoffgüte:

sonstige

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Profilato di sospensione con supp. a soffitto saldato 50x30x1200, St, FT