OBO BETTERMANN - OBO6342450 US 3 600 FT PROFILO A U FORATO SU 3 LATI - 6342450

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 6000 mm
Profilform - U-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Breite - 50 mm
Packung
1 ST
EAN
4012196225491
Artikelnummer
OBO6342450
Herstellernummer
6342450
Hersteller
OBO
Länge:
6000 mm
Profilform:
U-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Breite:
50 mm
Höhe:
30 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Werkstoffgüte:
sonstige
Materialstärke:
2 mm
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
11 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
1.51501 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
5.72123 cm4
Widerstandsmoment Wy:
0.70043 cm³
Widerstandsmoment Wz:
2.28849 cm³


