Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6342457 US 3 50 VA4301 PROFILATO A U FORATO SU 3 - 6342457

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6342457 US 3 50 VA4301 PROFILATO A U FORATO SU 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 500 mm

  • Profilform - U-Profil

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Breite - 50 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195705710

Artikelnummer

OBO6342457

Herstellernummer

6342457

Hersteller

OBO

Länge:

500 mm

Profilform:

U-Profil

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Breite:

50 mm

Höhe:

30 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Materialstärke:

2 mm

Art der Lochung:

3 Seiten gelocht

Mit Zahnung:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

1.515 cm4

Flächenträgheitsmoment lz:

5.721 cm4

Widerstandsmoment Wy:

0.7 cm³

Widerstandsmoment Wz:

2.288 cm³

Profilato a U forato su 3 lati 50x30x500, V2A, 1.4301