OBO BETTERMANN - OBO6342460 US 3 100 VA4301 PROFILATO A U FORATO SU - 6342460

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1000 mm
Profilform - U-Profil
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Breite - 50 mm
Packung
1 ST
EAN
4012195705727
Artikelnummer
OBO6342460
Herstellernummer
6342460
Hersteller
OBO
Länge:
1000 mm
Profilform:
U-Profil
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Breite:
50 mm
Höhe:
30 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Materialstärke:
2 mm
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
11 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
1.515 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
5.721 cm4
Widerstandsmoment Wy:
0.7 cm³
Widerstandsmoment Wz:
2.288 cm³


