OBO BETTERMANN - OBO6342497 US 3 200 VA4571 PROFILATO A U FORATO SU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2000 mm
Profilform - U-Profil
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Ausführung - Einfachprofil
Packung
1 ST
EAN
4012195705871
Artikelnummer
OBO6342497
Herstellernummer
6342497
Hersteller
OBO
Länge:
2000 mm
Profilform:
U-Profil
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung:
Einfachprofil
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Materialstärke:
2 mm
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Mit Zahnung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
1.515 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
5.721 cm4
Widerstandsmoment Wy:
0.7 cm³
Widerstandsmoment Wz:
2.288 cm³


