OBO BETTERMANN - OBO6347053 KI 8 FT SUPPORTO A SOFFITTO PER PROFILAT - 6347053

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - I-Profil
Ausführung - Schraubkopfplatte
Winkel - 90...90 °
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
4012196190515
Artikelnummer
OBO6347053
Herstellernummer
6347053
Hersteller
OBO
Geeignet für:
I-Profil
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Konsolenbefestigung:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Piastra di supporto per profilo / profilato OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6347053 - KI 8 FT PIASTRA FISSAGGIO


