Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6348874 KU 3 FT SUPPORTO A SOFFITTO PER PROFILAT - 6348874

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6348874 KU 3 FT SUPPORTO A SOFFITTO PER PROFILAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - U-Profil

  • Ausführung - Schraubkopfplatte

  • Winkel - 90...90 °

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 10 ST

EAN

4012196340217

Artikelnummer

OBO6348874

Herstellernummer

6348874

Hersteller

OBO

Geeignet für:

U-Profil

Ausführung:

Schraubkopfplatte

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Konsolenbefestigung:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Supporto a soffitto per profilato 3 US, St, FT