OBO BETTERMANN - OBO6348877 KU 3 VA4571 SUPPORTO A SOFFITTO PER PROF - 6348877

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - U-Profil
Ausführung - Schraubkopfplatte
Winkel - 90...90 °
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
10 ST
EAN
4012195706021
Artikelnummer
OBO6348877
Herstellernummer
6348877
Hersteller
OBO
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Konsolenbefestigung:
nein
Supporto a soffitto per profilato 3 US, V4A, 1.4571, GB


