Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6348881 KU 3 V FS SUPPORTO A SOFFITTO PER US 3 E - 6348881

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6348881 KU 3 V FS SUPPORTO A SOFFITTO PER US 3 E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - U-Profil

  • Ausführung - Schraubkopfplatte

  • Winkel - 90...90 °

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 20 ST

EAN

4012195354826

Artikelnummer

OBO6348881

Herstellernummer

6348881

Hersteller

OBO

Geeignet für:

U-Profil

Ausführung:

Schraubkopfplatte

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Konsolenbefestigung:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Supporto a soffitto per US 3 e 2068, variabile, St, FS