Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6348883 KU 3 V FT SUPPORTO A SOFFITTO PER US 3 E - 6348883

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6348883 KU 3 V FT SUPPORTO A SOFFITTO PER US 3 E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - U-Profil

  • Ausführung - Schraubkopfplatte

  • Winkel - 90...90 °

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 20 ST

EAN

4012195354833

Artikelnummer

OBO6348883

Herstellernummer

6348883

Hersteller

OBO

Geeignet für:

U-Profil

Ausführung:

Schraubkopfplatte

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Konsolenbefestigung:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Supporto a soffitto per US 3 e 2068, variabile, St, FT