OBO BETTERMANN - OBO6348884 KU 3 V VA4301 SUPPORTO A SOFFITTO PER US - 6348884

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - U-Profil
Ausführung - Schraubkopfplatte
Winkel - 70...110 °
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
20 ST
EAN
4012195706038
Artikelnummer
OBO6348884
Herstellernummer
6348884
Hersteller
OBO
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Winkel:
70...110 °
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Konsolenbefestigung:
nein
Supporto a soffitto per US 3 e 2068, variabile, V2A, 1.4301


