Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6348920 KU 5 V FT SUPPORTO A SOFFITTO PER PROFIL - 6348920

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6348920 KU 5 V FT SUPPORTO A SOFFITTO PER PROFIL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - U-Profil

  • Ausführung - Schraubkopfplatte

  • Winkel - 0...30 °

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 4 ST

EAN

4012196901456

Artikelnummer

OBO6348920

Herstellernummer

6348920

Hersteller

OBO

Geeignet für:

U-Profil

Ausführung:

Schraubkopfplatte

Winkel:

0...30 °

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Konsolenbefestigung:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Supporto a soffitto per profilato 5 US, regolabile, St, FT