OBO BETTERMANN - OBO6349056 KU 7 NOX FT SUPPORTO A SOFFITTO PER PROF - 6349056

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - U-Profil
Ausführung - Schraubkopfplatte
Winkel - 90...90 °
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
4012196191352
Artikelnummer
OBO6349056
Herstellernummer
6349056
Hersteller
OBO
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Konsolenbefestigung:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Supporto a soffitto per prof. 7 US, vers. pesante, St, FT


