OBO BETTERMANN - OBO6349153 KU 7 VQP FT SUPPORTO A SOFFITTO PER PROF - 6349153

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - U-Profil
Ausführung - Schraubkopfplatte
Winkel - 0...30 °
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
10 ST
EAN
4012196191475
Artikelnummer
OBO6349153
Herstellernummer
6349153
Hersteller
OBO
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Winkel:
0...30 °
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Konsolenbefestigung:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Supporto a soffitto per profilato 7 US, regolabile, St, FT


