OBO BETTERMANN - OBO6350054 CM3518 KP FT SUPPORTO A SOFFITTO PER PRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - sonstige
Ausführung - Schraubkopfplatte
Winkel - 90...90 °
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
25 ST
EAN
4012196192311
Artikelnummer
OBO6350054
Herstellernummer
6350054
Hersteller
OBO
Geeignet für:
sonstige
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Konsolenbefestigung:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Piastra di supporto per profilo / profilato OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6350054 - CM3518 KP FT PIASTRA FISSAGGIO


