OBO BETTERMANN - OBO6350100 CM3518 KD FT PIASTRA ANGOLARE - 6350100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - C-Profil
Ausführung - Winkel
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Mit Schraubzubehör - nein
Packung
25 ST
EAN
4012196192373
Artikelnummer
OBO6350100
Herstellernummer
6350100
Hersteller
OBO
Geeignet für:
C-Profil
Ausführung:
Winkel
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Mit Schraubzubehör:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Piastra angolare 100x100x37,5, St, FT


