OBO BETTERMANN - OBO6357506 TPB 100 FS FISSAGGIO TRAPEZOIDALE - 6357506

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 100 mm
Länge - 116 mm
Ausführung - Trapezbefestigung
Höhe - 116 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
20 ST
EAN
4012195523666
Artikelnummer
OBO6357506
Herstellernummer
6357506
Hersteller
OBO
Breite:
100 mm
Länge:
116 mm
Ausführung:
Trapezbefestigung
Höhe:
116 mm
Werkstoff:
Stahl
Tragfähigkeit:
800 N
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Scharnierend:
nein
Verstellbar:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


