OBO BETTERMANN - OBO6357536 TPB R FS TRAVERSA - 6357536

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 9.5 mm
Länge - 145 mm
Ausführung - Trapezbefestigung
Höhe - 22.5 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
20 ST
EAN
4012195523680
Artikelnummer
OBO6357536
Herstellernummer
6357536
Hersteller
OBO
Breite:
9.5 mm
Länge:
145 mm
Ausführung:
Trapezbefestigung
Höhe:
22.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Tragfähigkeit:
0 N
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Gewindemaß (metrisch):
0
Scharnierend:
nein
Verstellbar:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


