Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6363814 TPD 245 FS STAFFA A SOFFITTO E A PARETE - 6363814

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6363814 TPD 245 FS STAFFA A SOFFITTO E A PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Abhängebügel (C-Bügel)

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Rinnenbefestigung - schraubbar

  • Geeignet für Gitterrinne - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196198672

Artikelnummer

OBO6363814

Herstellernummer

6363814

Hersteller

OBO

Ausführung:

Abhängebügel (C-Bügel)

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Rinnenbefestigung:

schraubbar

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Tragfähigkeit:

800 N

Farbe:

Zink

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Staffa a soffitto e a parete Profilo TP B245mm, St, FS