OBO BETTERMANN - OBO6364101 TPSA 145 FS TR. TP/STAF. PARETE E BR. TR - 6364101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 120 mm
Länge - 145 mm
Ausführung - Wandausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100...100 mm
Packung
1 ST
EAN
4012196198979
Artikelnummer
OBO6364101
Herstellernummer
6364101
Hersteller
OBO
Höhe:
120 mm
Länge:
145 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100...100 mm
Breite:
145 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Supporto / staffa TP per fissaggio a soffitti e pareti in cemento orizzontale.Se la staffa è fissata direttamente al soffitto o la staffa viene avvitata come rinforzo testa, quindi, per la stabilità, utilizzare sempre il distanziatore tipo DS4.


