OBO BETTERMANN - OBO6364209 TPSA 245 FS TR. TP/STAF. PARETE E BR. TR - 6364209

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 20 mm
Länge - 245 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 200...200 mm
Packung
1 ST
EAN
4012196199105
Artikelnummer
OBO6364209
Herstellernummer
6364209
Hersteller
OBO
Höhe:
20 mm
Länge:
245 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200...200 mm
Breite:
245 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
RAL-Nummer:
9001


