Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6364306 TPSA 345 FS TR. TP/STAF. PARETE E BR. TR - 6364306

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6364306 TPSA 345 FS TR. TP/STAF. PARETE E BR. TR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 20 mm

  • Länge - 345 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300...300 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196199273

Artikelnummer

OBO6364306

Herstellernummer

6364306

Hersteller

OBO

Höhe:

20 mm

Länge:

345 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

300...300 mm

Breite:

345 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Tr. TP/staf. parete e br. tr. usato come profilato e mensola B345mm, St, FS