Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6364365 TPS 645 FS PROFILATO DI SOSPENSIONE TP - 6364365

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6364365 TPS 645 FS PROFILATO DI SOSPENSIONE TP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Profilhöhe - 20 mm

  • Länge - 645 mm

  • Profilbreite - 60 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 15 ST

EAN

4012196199457

Artikelnummer

OBO6364365

Herstellernummer

6364365

Hersteller

OBO

Profilhöhe:

20 mm

Länge:

645 mm

Profilbreite:

60 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Ausführung:

S-Profil

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Tragfähigkeit:

0.61 kN

Werkstoffgüte:

sonstige

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Profilato di sospensione TP L645mm, St, FS