Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6364850 TPS 545 VA4301 PROFILATO DI SOSPENSIONE - 6364850

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6364850 TPS 545 VA4301 PROFILATO DI SOSPENSIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Profilhöhe - 20 mm

  • Länge - 545 mm

  • Profilbreite - 60 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 15 ST

EAN

4012195617860

Artikelnummer

OBO6364850

Herstellernummer

6364850

Hersteller

OBO

Profilhöhe:

20 mm

Länge:

545 mm

Profilbreite:

60 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung:

S-Profil

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Tragfähigkeit:

0.8 kN

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Profilato di sospensione TP L545mm, V2A, 1.4301