OBO BETTERMANN - OBO6365906 TPDG 145 FS STAFFA A SOFFITTO E A PARETE - 6365906

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Abhängebügel (C-Bügel)
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Rinnenbefestigung - schraubbar
Geeignet für Gitterrinne - ja
Packung
6 ST
EAN
4012196511754
Artikelnummer
OBO6365906
Herstellernummer
6365906
Hersteller
OBO
Ausführung:
Abhängebügel (C-Bügel)
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Rinnenbefestigung:
schraubbar
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Tragfähigkeit:
1300 N
Farbe:
Zink
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


