OBO BETTERMANN - OBO6365922 TPDG 245 FS STAFFA A SOFFITTO E A PARETE - 6365922

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Abhängebügel (C-Bügel)
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Rinnenbefestigung - schraubenlos
Geeignet für Gitterrinne - ja
Packung
5 ST
EAN
4012196511815
Artikelnummer
OBO6365922
Herstellernummer
6365922
Hersteller
OBO
Ausführung:
Abhängebügel (C-Bügel)
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Rinnenbefestigung:
schraubenlos
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Tragfähigkeit:
870 N
Farbe:
Zink
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


